サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
先端交換式ヘッド VFM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
80793785
品番
VFM100L03.6R02I06S05 AH715
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
Torque:7
種別
AH715
寸法Lf(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.9
寸法DC(mm)
10
寸法DCONMS(mm)
7.7
寸法APMX(mm)
3.6
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
10
寸法CRKS
S05