タンガロイ
チップ 6C-TOMG-TM
種別
AH6225
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.1
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80793636
6C-TOMG250612M-TM AH6225
1.2
¥
33,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
80793855
6C-TOMG250608M-TM AH6225
0.8
¥
33,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください