曜日別特売

ソリッドCBNインサート S-SNUN

ソリッドCBNインサート S-SNUN - タンガロイソリッドCBNインサート S-SNUN - タンガロイ
種別
SBN30
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
4
内容量
1箱(2個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793530S-SNUN090316HU SBN301.69.525
¥27,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
80794029S-SNUN120308HU SBN300.812.7
¥31,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
80794117S-SNUN120312HU SBN301.212.7
¥31,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする