M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ - 三菱M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ - 三菱

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

適合被削材種
P種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04557529SNMG120416 MC6135684-97911.64.7612.7
¥14,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559026SNMG190616 MC6135684-81931.66.3519.05
¥34,800
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559559SNMG120404 MC6135685-45030.44.7612.7
¥14,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする