三菱
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
適合被削材種
K種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04558326
SNMG120408-GK MC5105
685-1400
0.8
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558929
SNMG120412-GK MC5105
684-8232
1.2
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください