曜日別特売
SMT750RMJ1U-SSPCSSW4575J 【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック) 80795280

【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80795280
品番
SMT750RMJ1U-SSPCSSW4575J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,980
販売価格(税別)
93,618

【SMT750RMJ1U UPS】
交換用バッテリー (RBC34L)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成

付属品
ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
幅(mm)
431.8
質量(kg)
19.5
取付
(推奨)上方
高さ(mm)
43.6
タイプ
内部バイパス
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
取付方式
キット付きラックマウント ラックマウント式
奥行(mm)
661
シリーズ
Smart-UPS
定格電力(W)
525
許容電流(A)
最大7.5
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
入力電圧(V)
75~119
運転方式
ラインインタラクティブ
取付場所
側面(横)
コンセント出力
4 NEMA 5-15R
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
過負荷耐量
60秒 (125%時)、30秒(150%)
相対湿度
0~95%、(保管時)0~95%
電流容量(A)
スイッチング(開閉):10
バッテリー電圧(V)
24
保証期間
24(月単位)
クレストファクター(波高率)(CF)
3 : 1
力率
0.7
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
保護機能
(入力)サーキットブレーカー
入力周波数(Hz)
50/60(自動検知)
歪率(%)
全負荷時で5未満
切換時間
標準 5 ミリ秒 : 最大 8 ミリ秒
定格電力(VA)
750
定格電圧変動範囲
±15%
入力電流(mA)
7.5
効率
96 %
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、過負荷時継続アラーム
入力電圧範囲(V)
70~12、75~119
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/525
突入電流
400 x In
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
7.5
電源ユニット
4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする