電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- スイッチ
- 個別スイッチ
- 定格
- 125V・15A・1500W
- コンセント個数
- 6個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】○
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ×
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ





























