接触冷感手袋クールプロフレックス
・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
・特殊接触冷感糸を手袋内側に使用しており、夏場の作業に最適です。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
- 用途
- 物流作業・運送業・農作業・建築業・土木作業・荷役作業・園芸・日曜大工等
- 材質
- 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
- 色
- ブルー
- ゲージ数
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
注意
※・タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ




















