PES3825D 接触冷感手袋クールプロフレックス ベストグリップ 80800521

手の甲

PES3825D 接触冷感手袋クールプロフレックス ベストグリップ 80800521
PES3825D 接触冷感手袋クールプロフレックス ベストグリップ 80800521
PES3825D 接触冷感手袋クールプロフレックス ベストグリップ 80800521

接触冷感手袋クールプロフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード80800521品番PES3825D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
・特殊接触冷感糸を手袋内側に使用しており、夏場の作業に最適です。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。

用途
物流作業・運送業・農作業・建築業・土木作業・荷役作業・園芸・日曜大工等
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
18.8
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色
ブルー
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする