タカ産業
特-5 フロートA-20
*スカリなどのフロートに便利
色
オレンジ
サイズ(cm)
20.5×5
素材
ポリエチレン
自重(g)
約29
浮力(g)
250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800015
XL
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください