曜日別特売
XL 特-5 フロートA-20 タカ産業 80800015

XL 特-5 フロートA-20 タカ産業 80800015
XL 特-5 フロートA-20 タカ産業 80800015

特-5 フロートA-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80800015
品番
XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

*スカリなどのフロートに便利

色
オレンジ
サイズ(cm)
20.5×5
素材
ポリエチレン
自重(g)
約29
浮力(g)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする