プロギアー500S 厨房油専用洗剤
油汚れの種類によって選択できる!
動植物系の炭化してこびりついた汚れ用の他に代表的な油の種類である動植物系油や鉱物系油もご用意しています。
強力な洗浄力!
それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合、炭化した油用には苛性ソーダを配合しています。
抜群の泡切れと環境にも配慮!
破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。
また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。
- 用途
- 業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去
- 成分
- 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタけい酸ナトリウム、プロピレングリコール、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、染料、水
- 容量(L)
- 4×4本入
- 希釈倍率
- (標準)原液-2倍
- 液性
- 強アルカリ
- 内容量
- 1箱(4L×4本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗剤 の新着商品
カテゴリ



















![重曹 アーテック[学校教材・教育玩具] 重曹 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232841-260710-02.jpg)





