プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤

プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤 - ペンギンワックス

油汚れの種類によって選択できる!
動植物系油の洗浄用の他に代表的な油の種類である鉱物系油や動植物系の炭化してこびりついた汚れ用もご用意しています。
強力な洗浄力!
それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合。
抜群の泡切れと環境にも配慮!
破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。
また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。

用途
業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去
成分
2-(メチルアミノ)エタノール、メタけい酸ナトリウム、ビルダー、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、水溶性溶剤、金属イオン封鎖剤、水
容量(L)
4×4本入
希釈倍率
(標準)原液-40倍
液性
強アルカリ
内容量
1箱(4L×4本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808008556524
¥22,160
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする