曜日別特売

熊よけホーン

熊よけホーン - ブレイン

登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい商品です。
熊に存在をアピールして、遭遇を予防します。
カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!
危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。
猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。
万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。(
音は電子音になりますので、多少の違いがございますので予めご了承下さい。)
緊急時にも目につくオレンジ色!

用途
アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策
セット内容
熊よけホーン×1個、充電ケーブル×1個
材質
ABS樹脂、他
質量(g)
約 60 (カラビナ含む)
時間
作動:(約)最大連続10時間(使用環境により異なります)
音圧レベル(dB)
110 (最大)
充電時間(時間)
約2
サイズ(mm)
約 縦90 × 横45 × 高さ18.5
内容量
1個
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※本品は熊の忌避を目的に製造されている商品ですが、完全な害獣撃退効果を保証するものではございません。熊出没の可能性がある場所での行動は十分にご注意ください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※仕様やデザインにつきましては、予告なく変更になる場合がございます。
※防水ではありません。雨、雪や水には十分にご注意ください。
※定期的(3ヶ月に1回程度)に充電してください。完全に放電すると使用できなくなります。
※充電完了後は、充電ケーブルを必ず抜いてください。過充電は消耗や破損の原因になります。
※強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因になります。
※暖房器具や、高温になる場所に置かないでください。故障や火災の原因になります。
※リチウムイオン電池を使用しています。廃棄の際は、自治体の定めに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819019BR-811
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする