曜日別特売

熊よけアラーム 130dB

熊よけアラーム 130dB - Richbond熊よけアラーム 130dB - Richbond熊よけアラーム 130dB - Richbond

130dB爆音アラームで熊を威嚇。
熊の性質に留意したアラーム。
4種類の音が選べます。(1猟銃&爆竹2オオカミの鳴き声3猛犬の鳴き声4SOS)
LEDライトつき。
最大→大→中→小と音量が変えられる。

その他
タイプCケーブル、カラビナ付き
連続使用時間
約1~2時間(音圧によって異なる)
音圧
130dB(最大)
充電時間
約1~1.5時間
電池
リチウムイオン電池(内臓)/500mAh
本体サイズ(mm)
100×55×20
主材質
ABS樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82769255RB-2604
¥2,709
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする