Richbond
熊よけアラーム
4種類の音が選べます(猟銃&爆竹、オオカミの鳴き声、猛獣の鳴き声、SOS)
音量は4段階で調整可能です
LEDライト搭載
用途
熊よけや防犯防災用に
付属品
タイプCケーブル、カラビナ
材質
ABS
本体寸法(mm)
100×55×20
連続使用時間(時間)
約1~2
音圧レベル(dB)
最大130
充電時間(時間)
約1~1.5
内蔵電池
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
500
内容量
1個
注意
※本体は防水タイプではございません
※連続使用時間は音圧等により大きく異なります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82747650
RB-2604
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください