曜日別特売

風呂釜パイプバスターZ

風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ風呂釜パイプバスターZ - ファミリー・ライフ

業務用パワーで「ドバっ」と爽快。風呂釜パイプバスターZ
「毎日掃除しているのに、追い炊きのお湯がなんとなく気になる…」そんな見えない配管内の汚れを、業務用クラスの強力パワーで根こそぎ洗浄する専用洗剤です。市販品では落としきれなかった蓄積汚れを、酸とアルカリのダブルアクションで濃縮分解。驚くほど濁った汚れが排出される爽快感を、ぜひご自宅で体験してください。
酸とアルカリの「ダブルパンチ」で徹底除菌:A剤(酸性)とB剤(弱アルカリ性)を組み合わせた独自処方を採用。一気に発泡させることで、配管の隅々にまで洗浄成分が浸透します。銀イオン配合で、目に見えない雑菌の繁殖も抑制。さらに防錆剤配合により、大切な風呂釜を傷めにくい工夫が凝らされた安心の日本製です。
充実のセット内容で、届いてすぐにプロの洗浄:洗浄カップ、かき混ぜ棒、吸盤など、作業に必要な道具がすべて揃ったオールインワン仕様。A剤・B剤が2袋ずつ入ったお得な2回分セットです。使い方は簡単で、1穴タイプの風呂釜にセットするだけ。清潔なお湯で、心からリラックスできるバスタイムを取り戻しましょう。

成分
A剤(酸性):スルファミン酸、B剤(弱アルカリ性)過炭酸ナトリウム、発砲促進剤、炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀イオン)、炭酸水素ナトリウム、防錆剤
セット内容
洗浄カップ、A剤(150g)×2袋、B剤(250g)×2袋、吸盤×4個、かき混ぜ棒、取扱説明書
内容量(g)
A材:約150、B材:約250(各1袋)
内容量
1箱
注意
※1穴タイプの追い炊き機能付き風呂釜専用です。2穴タイプの風呂釜にはお使いいただけません。
※使用できないお風呂のタイプ・追い炊き機能がないお風呂・浴槽の穴が2つの「自然循環釜」タイプ・浴槽の横に給湯器が設置されている「バランス釜」・大理石などの天然石・ヒノキなどの木製の浴槽・塗装された浴槽
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819046a36126
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする