曜日別特売
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046

a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046
a36126 風呂釜パイプバスターZ ファミリー・ライフ 80819046

風呂釜パイプバスターZ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
80819046
品番
a36126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

業務用パワーで「ドバっ」と爽快。風呂釜パイプバスターZ
「毎日掃除しているのに、追い炊きのお湯がなんとなく気になる…」そんな見えない配管内の汚れを、業務用クラスの強力パワーで根こそぎ洗浄する専用洗剤です。市販品では落としきれなかった蓄積汚れを、酸とアルカリのダブルアクションで濃縮分解。驚くほど濁った汚れが排出される爽快感を、ぜひご自宅で体験してください。
酸とアルカリの「ダブルパンチ」で徹底除菌:A剤(酸性)とB剤(弱アルカリ性)を組み合わせた独自処方を採用。一気に発泡させることで、配管の隅々にまで洗浄成分が浸透します。銀イオン配合で、目に見えない雑菌の繁殖も抑制。さらに防錆剤配合により、大切な風呂釜を傷めにくい工夫が凝らされた安心の日本製です。
充実のセット内容で、届いてすぐにプロの洗浄:洗浄カップ、かき混ぜ棒、吸盤など、作業に必要な道具がすべて揃ったオールインワン仕様。A剤・B剤が2袋ずつ入ったお得な2回分セットです。使い方は簡単で、1穴タイプの風呂釜にセットするだけ。清潔なお湯で、心からリラックスできるバスタイムを取り戻しましょう。

成分
A剤(酸性):スルファミン酸、B剤(弱アルカリ性)過炭酸ナトリウム、発砲促進剤、炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀イオン)、炭酸水素ナトリウム、防錆剤
セット内容
洗浄カップ、A剤(150g)×2袋、B剤(250g)×2袋、吸盤×4個、かき混ぜ棒、取扱説明書
内容量(g)
A材:約150、B材:約250(各1袋)
注意
※1穴タイプの追い炊き機能付き風呂釜専用です。2穴タイプの風呂釜にはお使いいただけません。
※使用できないお風呂のタイプ・追い炊き機能がないお風呂・浴槽の穴が2つの「自然循環釜」タイプ・浴槽の横に給湯器が設置されている「バランス釜」・大理石などの天然石・ヒノキなどの木製の浴槽・塗装された浴槽

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする