曜日別特売

洗えるガーデンフード ハイビスカスネイビー

洗えるガーデンフード ハイビスカスネイビー - ヤマショウ

洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策ができます。

用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
帽子:ポリエステル / タレ:ポリエステル80%、綿20%
色
ハイビスカスネービー
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※【ご注意】
※色物は他の物と分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干しして下さい。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞って下さい。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避け下さい。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819640YCH-026YNV
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする