曜日別特売
GSX42-150300-B 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション 80823307

商品画像

GSX42-150300-B 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション 80823307
GSX42-150300-B 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション 80823307
GSX42-150300-B 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション 80823307

永磁サインバーチャック【受注生産品】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可特別運賃
内容量
1台
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1.5
注文コード
80823307
品番
GSX42-150300-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。

用途
一般~精密研削、放電加工向け。
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1.5
精度(mm)
ローラーのセンター間:0.005
設定角度(°)
0~60
焼入硬度
スタンド部:HRC52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする