GELサドルコンフォート 穴あき
クロスバイクにマッチするデザイン。
お尻が痛くなりにくい柔らかいGEL入り。
穴あきなのでよりスポーティに。
- 用途
- チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スポーツ車用穴あきサドル
- 質量(g)
- 約330
- 縦(mm)
- 約(275
- 横(mm)
- 約140
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ





















