FORCE
GELサドルコンフォート 穴あき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80822695
品番
80372
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クロスバイクにマッチするデザイン。
お尻が痛くなりにくい柔らかいGEL入り。
穴あきなのでよりスポーティに。
用途
チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スポーツ車用穴あきサドル
色
ブラック
質量(g)
約330
縦(mm)
約(275
横(mm)
約140
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。