曜日別特売
RS17C20DBN SEIKO市販ベルト  牛革(テジュー型押) セイコー(SEIKO) 80827900

RS17C20DBN SEIKO市販ベルト  牛革(テジュー型押) セイコー(SEIKO) 80827900
RS17C20DBN SEIKO市販ベルト  牛革(テジュー型押) セイコー(SEIKO) 80827900

SEIKO市販ベルト 牛革(テジュー型押)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:20-18
色ダークブラウン
内容量1本注文コード80827900品番RS17C20DBN
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

牛革をベースに、テジュー(南米産の中型トカゲ)特有の細かく整然とした鱗模様を再現した製品。
テジュー(Teju)はトカゲ革(リザード)の一種ですが、一般的なリザードよりも「鱗の並びが長方形で、非常に規則正しい」のが特徴です。
模様が細かいため、ドレスウォッチやアンティークウォッチなどの「薄くて繊細な時計」に合わせると、時計自体の美しさを引き立ててくれます。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
色
ダークブラウン
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:120-75
厚さ(mm)
最:3
タイプ
メンズ
素材
裏素材:テグラン/黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする