SEIKO市販ベルト ダイバーズシリコン

SEIKO市販ベルト  ダイバーズシリコン - セイコー(SEIKO)

ウレタン:ウレタン(ポリウレタン)は「合成樹脂」の一種で、プラスチックとゴムの中間のような性質を持ち、シリコンに比べて硬度があり、型崩れしにくいのが特徴です。衝撃を吸収する力が強く、水分を吸収しないため、マリンスポーツや激しい運動に最適です。

用途
-
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:135-75
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
厚さ(mm)
最:3.8
色
ブラック
タイプ
メンズ
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80830036RS19K20BK
¥13,800
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする