曜日別特売
RS19K20BK SEIKO市販ベルト  ダイバーズシリコン セイコー(SEIKO) 80830036

SEIKO市販ベルト ダイバーズシリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80830036
品番
RS19K20BK
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ウレタン:ウレタン(ポリウレタン)は「合成樹脂」の一種で、プラスチックとゴムの中間のような性質を持ち、シリコンに比べて硬度があり、型崩れしにくいのが特徴です。衝撃を吸収する力が強く、水分を吸収しないため、マリンスポーツや激しい運動に最適です。

用途
-
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:135-75
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
厚さ(mm)
最:3.8
色
ブラック
タイプ
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする