SEIKO市販ベルト 牛革(スムース)
「型押し」とは異なり、革の表面に模様を入れず、滑らか(Smooth)に仕上げた製品です。
キメが細かくしっとりとした質感が特徴です。
模様がないため、時計本体のデザインを100%主役にしてくれます。超高級ドレスウォッチから、シンプルな3針モデル、ミニマルな北欧時計まで、合わない時計がありません。
- 用途
- 切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
- 内容量
- 1本
全53種類を絞り込む
幅(mm)
色
厚さ(mm)
長さ(mm)
事務用品 の新着商品
カテゴリ


















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)