DXH5A SEIKO市販ベルト  牛革(スムース) セイコー(SEIKO) 80828460

DXH5A SEIKO市販ベルト  牛革(スムース) セイコー(SEIKO) 80828460
DXH5A SEIKO市販ベルト  牛革(スムース) セイコー(SEIKO) 80828460

SEIKO市販ベルト 牛革(スムース)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:11-9
色ブラック
厚さ(mm)最:3.5
長さ(mm)12時側-6時側:110-65
内容量1本注文コード80828460品番DXH5A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「型押し」とは異なり、革の表面に模様を入れず、滑らか(Smooth)に仕上げた製品です。
キメが細かくしっとりとした質感が特徴です。
模様がないため、時計本体のデザインを100%主役にしてくれます。超高級ドレスウォッチから、シンプルな3針モデル、ミニマルな北欧時計まで、合わない時計がありません。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:四角
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:11-9
厚さ(mm)
最:3.5
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
タイプ
レディス
素材
裏素材:テグラン/黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする