SEIKO市販ベルト 牛革(シュリンク)
型押し」とは少し異なる、素材の風合いを最大限に活かした非常に柔らかなベルトです。一言でいうと、「特殊な薬品(シュリンク剤)で革を収縮させ、自然なシワ(シボ)を浮き立たせた製品」です。
最初から使い込んだような柔らかさがあるため、手首への馴染みが抜群に良いです。「新品の革ベルトは硬くて痛い」と感じる方には特におすすめです。
ワニのような派手さはありませんが、スムースレザーよりも温かみがあり、高級ハンドバッグのような「大人の余裕」を感じさせる上品なルックスになります。
- 用途
- 切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
- 仕様
- 美錠:シルバー
- 適合
- 剣先タイプ:標準
- 内容量
- 1本
全16種類を絞り込む
幅(mm)
色
厚さ(mm)
長さ(mm)
事務用品 の新着商品
カテゴリ















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)








