曜日別特売
DAE7R SEIKO市販ベルト  牛革(シュリンク) セイコー(SEIKO) 80827751

DAE7R SEIKO市販ベルト  牛革(シュリンク) セイコー(SEIKO) 80827751
DAE7R SEIKO市販ベルト  牛革(シュリンク) セイコー(SEIKO) 80827751

SEIKO市販ベルト 牛革(シュリンク)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:13-10
色ダークブラウン
内容量1本注文コード80827751品番DAE7R
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

型押し」とは少し異なる、素材の風合いを最大限に活かした非常に柔らかなベルトです。一言でいうと、「特殊な薬品(シュリンク剤)で革を収縮させ、自然なシワ(シボ)を浮き立たせた製品」です。
最初から使い込んだような柔らかさがあるため、手首への馴染みが抜群に良いです。「新品の革ベルトは硬くて痛い」と感じる方には特におすすめです。
ワニのような派手さはありませんが、スムースレザーよりも温かみがあり、高級ハンドバッグのような「大人の余裕」を感じさせる上品なルックスになります。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:13-10
厚さ(mm)
最:3
色
ダークブラウン
タイプ
レディス
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
素材
裏素材:テグラン/茶

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする