SEIKO市販ベルト シリコン(ダイビング使用不可)

SEIKO市販ベルト  シリコン(ダイビング使用不可) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  シリコン(ダイビング使用不可) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  シリコン(ダイビング使用不可) - セイコー(SEIKO)

合成ゴムの一種であるシリコンラバーを使用し、フィット感を極限まで高めたベルトです。ラバーベルト(天然ゴム)よりも柔らかく、しっとりとした肌触りが特徴。化学的に安定した素材なので、金属アレルギーの方や、革の染料でかぶれやすい方でも安心して使えます。

用途
-
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:135-85
厚さ(mm)
最:6
タイプ
メンズ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827787RS08R22BKかん幅-美錠:22-20ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829738RS08R20NYかん幅-美錠:20-18ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829781RS08R22GYかん幅-美錠:22-20グレー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829851RS08R22NYかん幅-美錠:22-20ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829966RS08R20BKかん幅-美錠:20-18ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80830097RS08R20GYかん幅-美錠:20-18グレー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする