曜日別特売
RS08R20NY SEIKO市販ベルト  シリコン(ダイビング使用不可) セイコー(SEIKO) 80829738

SEIKO市販ベルト シリコン(ダイビング使用不可)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:20-18
色ネイビー
内容量1本注文コード80829738品番RS08R20NY
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

合成ゴムの一種であるシリコンラバーを使用し、フィット感を極限まで高めたベルトです。ラバーベルト(天然ゴム)よりも柔らかく、しっとりとした肌触りが特徴。化学的に安定した素材なので、金属アレルギーの方や、革の染料でかぶれやすい方でも安心して使えます。

用途
-
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
色
ネイビー
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:135-85
厚さ(mm)
最:6
タイプ
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする