SEIKO市販ベルト 牛革(ワニタケフ型押)

SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) - セイコー(SEIKO)

牛革をベースに、クロコダイル(ワニ革)の腹部の鱗模様をプレス加工で再現した素材
タケフ(竹符)・・・ワニのお腹の部分にある、四角形が並んだような模様のことです。
竹の節のように見えることから「竹符(たけふ)」と呼ばれます。
本物のクロコダイルのような高級感のあるルックスを、牛革の扱いやすさと手頃な価格で実現し、ビジネスシーンやフォーマルな場でも全く引けを取らない、非常に人気のあるベルトタイプです。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
素材
裏素材:牛革/ベージュ
内容量
1本
全42種類を絞り込む
幅(mm)
色
厚さ(mm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827629RS03C14PK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:14-12最:3ピンク
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827681RS03C18DBN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:4.5ダークブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827690RS01C18BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:5.5ブラウン
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827769RS01C20BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:5.5ブラウン
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827875RS01C19BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:19-16最:5.5ブラック
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827927RS03C12BE剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:12-10最:3ベージュ
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828058RS03C22BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:22-20最:4.5ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828085RS03C22GY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:22-20最:4.5グレー
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828171RS06P22BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:22-20最:5.5ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828180RS06P20NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:20-18最:5.5ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828259RS01C18NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:5.5ネイビー
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828365RS03C13BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:13-10最:3ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828381RS03C14BE剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:14-12最:3ベージュ
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828390RS01C19NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:19-16最:5.5ネイビー
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828505RS01C19BN美錠:シルバー12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:19-16最:5.5ブラウン
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828557RS03C14BN美錠:シルバー12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:14-12最:3ブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828591RS06P18NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:18-16最:5.5ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828609RS03C18BK美錠:シルバー12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:4.5ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828810RS03C20DBN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:4.5ダークブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829038RS03C12BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:12-10最:3ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829126RS03C22DBN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:22-20最:4.5ダークブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829266RS06P20BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:20-18最:5.5ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829327RS03C14BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:14-12最:3ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829345RS06P19BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:19-16最:5.5ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829388RS03C18GY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:4.5グレー
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829440RS06P19BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:19-16最:5.5ダークブラウン
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829580RS03C12PK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:12-10最:3ピンク
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829616RS06P18BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:18-16最:5.5ブラック
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829677RS03C13BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:13-10最:3ブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829695RS06P22BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:22-20最:5.5ダークブラウン
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829720RS03C12BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:12-10最:3ブラウン
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829729RS01C18BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:18-16最:5.5ブラック
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829747RS06P19NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:19-16最:5.5ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829887RS03C20GY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:4.5グレー
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829939RS03C20BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:4.5ブラック
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829948RS03C13BE剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:13-10最:3ベージュ
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829957RS01C20BK剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:5.5ブラック
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829975RS06P22NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:22-20最:5.5ネイビー
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829991RS06P18BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:18-16最:5.5ダークブラウン
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80830000RS01C20NY剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-75かん幅-美錠:20-18最:5.5ネイビー
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80830316RS03C13PK剣先タイプ:標準12時側-6時側:110-65かん幅-美錠:13-10最:3ピンク
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80830350RS06P20BN剣先タイプ:標準12時側-6時側:120-80かん幅-美錠:20-18最:5.5ダークブラウン
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする