曜日別特売
RS03C14PK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80827629

RS03C14PK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80827629
RS03C14PK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80827629

SEIKO市販ベルト 牛革(ワニタケフ型押)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:14-12
色ピンク
厚さ(mm)最:3
長さ(mm)12時側-6時側:110-65
内容量1本注文コード80827629品番RS03C14PK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

牛革をベースに、クロコダイル(ワニ革)の腹部の鱗模様をプレス加工で再現した素材
タケフ(竹符)・・・ワニのお腹の部分にある、四角形が並んだような模様のことです。
竹の節のように見えることから「竹符(たけふ)」と呼ばれます。
本物のクロコダイルのような高級感のあるルックスを、牛革の扱いやすさと手頃な価格で実現し、ビジネスシーンやフォーマルな場でも全く引けを取らない、非常に人気のあるベルトタイプです。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:14-12
厚さ(mm)
最:3
色
ピンク
仕様
美錠:シルバー
タイプ
レディス
素材
裏素材:牛革/ベージュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする