お札立て(角鳥居)
鳥居付きお札立て 一社の特徴
棚の上やタンス等に置くだけで、簡単にお祀りいただけます。
限られたスペースに置きやすい、コンパクト設計。
背面には壁掛け用の穴があり、壁に掛けて使用することも可能です。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
天然木ならではの温もりとナチュラルな質感が、インテリアに優しくなじみます。
ご神札だけでなく、御朱印帳などの収納にも。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:約10mm)。
- 幅(mm)
- 150
- 質量(kg)
- 0.2
- 色
- ナチュラル
- 高さ(mm)
- 230
- 奥行(mm)
- 100
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥650/税込¥715 |
| 北海道地方 | 1 | ¥650/税込¥715 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
内装商品 の新着商品
カテゴリ
































