TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366

※サンプル画像

TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366
TORII-KAKU お札立て(角鳥居) AIS (エイ・アイ・エス) 80824366

お札立て(角鳥居)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80824366
品番
TORII-KAKU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鳥居付きお札立て 一社の特徴
棚の上やタンス等に置くだけで、簡単にお祀りいただけます。
限られたスペースに置きやすい、コンパクト設計。
背面には壁掛け用の穴があり、壁に掛けて使用することも可能です。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
天然木ならではの温もりとナチュラルな質感が、インテリアに優しくなじみます。
ご神札だけでなく、御朱印帳などの収納にも。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:約10mm)。

幅(mm)
150
質量(kg)
0.2
色
ナチュラル
高さ(mm)
230
奥行(mm)
100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする