ブレーキ連動テールライト GL

ブレーキ連動テールライト GL - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキ連動テールライト GL - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキ連動テールライト GL - サギサカ(SAGISAKA)

サドル下及びシートポストへの取り付けが可能。スイッチをダブルクリックすることで、ブレーキ連動モードと通常モードの切り替えが可能。
防水性能:IPX5
type-c充電式
点灯パターン:6種類(ハイ、ロー、高速点滅、低速点滅、変速点滅、SOS点滅)
材質:ABS+PC

用途
ブレーキセンサー付きで減速したことを後続へアピール出来るテールライト
幅(mm)
約25
色
ブラック
高さ(mm)
約40
質量(g)
約20
充電時間(分)
約80
直径(mm)
約31
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083077041871
¥2,580
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする