41871 ブレーキ連動テールライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830770

※付属品画像

41871 ブレーキ連動テールライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830770
41871 ブレーキ連動テールライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830770
41871 ブレーキ連動テールライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830770

ブレーキ連動テールライト GL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80830770
品番
41871
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

サドル下及びシートポストへの取り付けが可能。スイッチをダブルクリックすることで、ブレーキ連動モードと通常モードの切り替えが可能。
防水性能:IPX5
type-c充電式
点灯パターン:6種類(ハイ、ロー、高速点滅、低速点滅、変速点滅、SOS点滅)
材質:ABS+PC

用途
ブレーキセンサー付きで減速したことを後続へアピール出来るテールライト
幅(mm)
約25
色
ブラック
高さ(mm)
約40
質量(g)
約20
充電時間(分)
約80
直径(mm)
約31
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする