簡単着脱スマホルダー GL

簡単着脱スマホルダー GL - サギサカ(SAGISAKA)簡単着脱スマホルダー GL - サギサカ(SAGISAKA)簡単着脱スマホルダー GL - サギサカ(SAGISAKA)

スマートフォンに合わせて、本体を伸ばして調整。360度回転で横向き、縦向きにも対応、さらに見やすい位置へ傾きの調整も可能。
対応スマートフォンサイズ:4~7インチ
対応厚み:最大15mm
対応ハンドル径:20~35mm
【注意!!】本体とブラケットをお取付けの際は、本体裏の取付け穴にブラケットの取付けステーを差し込み、スライドさせカチッと音がするまでしっかりと固定してください。取付け後はしっかりと固定されているかご確認ください。

用途
伸びる本体がスマートフォンにフィット
厚さ(mm)
対応スマホサイズ:約15
色
ブラック
質量(g)
約148
ハンドル径(Φmm)
約20-35
本体高さ(mm)
約120-186
本体幅(mm)
約78-123
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083108652757
¥2,480
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする