曜日別特売
52757 簡単着脱スマホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831086

 

52757 簡単着脱スマホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831086
52757 簡単着脱スマホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831086
52757 簡単着脱スマホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831086

簡単着脱スマホルダー GL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80831086
品番
52757
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

スマートフォンに合わせて、本体を伸ばして調整。360度回転で横向き、縦向きにも対応、さらに見やすい位置へ傾きの調整も可能。
対応スマートフォンサイズ:4~7インチ
対応厚み:最大15mm
対応ハンドル径:20~35mm
【注意!!】本体とブラケットをお取付けの際は、本体裏の取付け穴にブラケットの取付けステーを差し込み、スライドさせカチッと音がするまでしっかりと固定してください。取付け後はしっかりと固定されているかご確認ください。

用途
伸びる本体がスマートフォンにフィット
厚さ(mm)
対応スマホサイズ:約15
色
ブラック
質量(g)
約148
ハンドル径(Φmm)
約20-35
本体高さ(mm)
約120-186
本体幅(mm)
約78-123
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする