曜日別特売
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615

 

a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615
a36500 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ 80833615

3層構造 リアル人工芝

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1巻(5m)
注文コード
80833615
品番
a36500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

天然芝のような見た目と質感、ワンランク上の上質人工芝。面倒な草むしりや水やりから解放され、一年中美しい緑のお庭を楽しめます。
「お庭の雑草に悩まされている」「天然芝は手入れが大変」という方に最適な「3層構造 リアル人工芝」が登場。 見た目のリアルさに加え、芝の抜けにくさや水はけの良さを追求した高機能仕様です。広げて敷くだけで、お子様やペットが思い切り走り回れる、ふかふかの緑の空間が手に入ります。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.本物と見紛う「リアルな質感」と「復元力」:色合いの異なる芝を組み合わせることで、天然芝に近い自然な表情を再現しました。起伏性に優れた素材を採用しているため、踏んでも芝が倒れにくく、ボリュームたっぷりのふんわりとした踏み心地を維持しやすい構造です。2.「3層構造」で芝が抜けにくく長持ち:ベース部分に強固な3層構造を採用。一般的な人工芝に比べて芝が抜けにくいため、耐久性が高く、長く美しい状態を保てます。頻繁に歩く場所や、活動的なご家庭でも安心してお使いいただけるタフな設計です。3.防草・透水仕様で「草むしり」から解放:雑草が生えにくい構造を採用しているため、面倒な草むしりの手間を大幅に軽減します。さらに水はけが良い設計なので、雨が降った後も水たまりができにくく、湿気によるトラブルも抑制。植物ではないので、虫が寄り付きにくいのも嬉しいポイントです。4.設置もカスタマイズも「ハサミ1本」で簡単:基本の設置は、使いたい場所に広げて敷くだけ。ご家庭にあるハサミで簡単にカットできるので、お庭のカーブや室外機の周りなど、形状に合わせて隙間なくキレイに敷き詰めることが可能です。固定用のU字ピンも付属しており、届いたその日に作業が始められます。

材質
芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、U字ピン:スチール
幅(mm)
1000
質量(kg)
(約)8.9
色
グリーン
長さ(m)
5
毛丈(mm)
55
パイル長(mm)
55
幅(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする