曜日別特売
ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701

イメージ

ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701
ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701
ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701
ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701
ICE-A-1K-0 ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX 80833701

ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は時間など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
時間
冷凍:(目安)12~16時間
注文コード
80833701
品番
ICE-A-1K-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。
容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。
保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。

質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×20
時間
冷凍:(目安)12~16時間
材質
水、塩類
外装
アルミ
冷却温度(℃)
表面:0、裏面:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする