曜日別特売

HP-24Li コードレスハイパワーブロワー

HP-24Li コードレスハイパワーブロワー - ペンギンワックス

風量切替4段階、最大風量 従来比5倍!(BL24Li比較)
コード式と比較しても劣らない風量で乾燥性能が大幅に向上しました。切替も4段階で細かく調整できます。
移動に便利なキャリーハンドル搭載!
高さが3段階に調整できるキャリーハンドルで移動もラクラクです。
最大連続時間280分!(バッテリーLV14MX使用)
風量1でも従来比3倍の風量! 連続280分の長時間作動が可能になります。
コンセントも1本で済み、設置も省スペースです。

質量(kg)
16.2(バッテリーLV925MX使用時)、17.1(バッテリーLV14MX使用時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
554×465×522/700/950
モーター(W)
300
風量(m3/min)
ダイヤル143、257、366、472(4段階ダイヤル)
充電時間(時間)
1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
連続動作時間
45-180分 (バッテリーLV925MX使用時)、70-280分(バッテリーLV14MX使用時)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808351019408
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする