脱臭加湿空気清浄機 6畳

脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭加湿空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ

【脱臭ユニット搭載】【丸洗いOK】【HEPAフィルター】【自動運転搭載】【フィルター交換ランプ付き】
記載の適用床面積(畳数)は、日本電機工業会規格「JEM1467:2026」に基づき算出しています。2026年4月1日より新基準の算出基準へと変更されており、従来品と比較して畳数表示が小さくなる場合がありますが、製品性能が低下したものではありません。
シンプルなのにしっかり空気を清潔に、新基準6畳(2025年基準:10畳)の脱臭加湿空気清浄機です。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで、花粉やPM2.5、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵!
活性炭一体型3DナノチャージHEPAフィルターと新機能"脱臭ユニット"が吸気と排気でW脱臭!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気の通り道全て丸洗い可能です。
加湿ユニットは簡単に取り外せるので、空気清浄機としてもご使用いただけます。

寸法(mm)
W210×D210×H455
質量(g)
2900
消費電力(W)
2(弱)、4(中)、13(強)
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V 1.5A
電源コード(m)
1.8
運転音(dB)
20(弱)、31(中)、45(強)
適合床面積
~6畳
運転モード
弱、中、強
風量(m2/s)
0.3(弱)、0.5(中)、1.2(強)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06876699AAP-SHD20A-Wホワイト
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
06876717AAP-SHD20A-Hグレー
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする