脱臭空気清浄機 6畳

脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ脱臭空気清浄機 6畳 - アイリスオーヤマ

【脱臭ユニット搭載】【HEPAフィルター】【自動運転搭載】【フィルター交換ランプ付き】
記載の適用床面積(畳数)は、日本電機工業会規格「JEM1467:2026」に基づき算出しています。2026年4月1日より新基準の算出基準へと変更されており、従来品と比較して畳数表示が小さくなる場合がありますが、製品性能が低下したものではありません。
シンプルなのにしっかり空気を清潔に、新基準6畳(2025年基準:10畳)の脱臭空気清浄機です。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで、花粉やPM2.5、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵!
活性炭一体型3DナノチャージHEPAフィルターと新機能"脱臭ユニット"が吸気と排気でW脱臭!

寸法(mm)
W210×D210×H335
質量(g)
2200
消費電力(W)
2(弱)、4(中)、13(強)
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V 1.5A
電源コード(m)
1.8
運転音(dB)
20(弱)、31(中)、45(強)
適合床面積
~6畳
運転モード
弱、中、強
風量(m2/s)
0.5(弱)、0.9(中)、1.9(強)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06876690AAP-SD20A-Cサンドベージュ
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
06876708AAP-SD20A-Hグレー
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
06876726AAP-SD20A-Wホワイト
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする