脱臭空気清浄機 8畳
【脱臭ユニット搭載】【HEPAフィルター】【自動運転搭載】【フィルター交換ランプ付き】
記載の適用床面積(畳数)は、日本電機工業会規格「JEM1467:2026」に基づき算出しています。2026年4月1日より新基準の算出基準へと変更されており、従来品と比較して畳数表示が小さくなる場合がありますが、製品性能が低下したものではありません。
シンプルなのにしっかり空気を清潔に、新基準8畳(2025年基準:16畳)の脱臭空気清浄機です。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで、花粉やPM2.5、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵!
活性炭一体型3DナノチャージHEPAフィルターと新機能"脱臭ユニット"が吸気と排気でW脱臭!
- 寸法(mm)
- W238×D238×H615
- 質量(g)
- 3000
- 消費電力(W)
- 2(弱)、5(中)、17(強)
- 電源
- (ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V 2A
- 電源コード(m)
- 1.8
- 運転音(dB)
- 18(弱)、30(中)、45(強)
- 適合床面積
- ~8畳
- 運転モード
- 弱、中、強
- 風量(m2/s)
- 0.5(弱)、1.0(中)、2.2(強)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空気清浄機 の新着商品
カテゴリ






















![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-260928-04.jpg)











