16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」
木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。
付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。
変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
- 用途
- カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能
- 仕様
- 変速ダイヤル段階:1~6
- セット内容
- 本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)
- 材質
- 樹脂他
- 質量(kg)
- (約)本体0.76、バッテリー0.26
- サイズ(cm)
- (約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2
- 角度(°)
- 振動:約2.7
- 使用時間
- 連続稼動 約50分(目安(※無負荷))
- 切込深さ(mm)
- (目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3
- 振動数
- 約10,000~20,000min-1
- 内容量
- 1セット
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、別途USB充電器(別売)が必要です。※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16Vマルチカットソー本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※刃部交換や切りカスなど掃除の際は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
































