LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315

本体top(本体と付属品)

LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315
LXP ASH20-JP 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE 80834315

16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」LXP ASH20-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80834315
品番
LXP ASH20-JP
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。
付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。
変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。

用途
カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能
仕様
変速ダイヤル段階:1~6
セット内容
本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂他
質量(kg)
(約)本体0.76、バッテリー0.26
サイズ(cm)
(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2
角度(°)
振動:約2.7
使用時間
連続稼動 約50分(目安(※無負荷))
切込深さ(mm)
(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3
振動数
約10,000~20,000min-1
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、別途USB充電器(別売)が必要です。
※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16Vマルチカットソー本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※刃部交換や切りカスなど掃除の際は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする