銅直管
熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
- 用途
- H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。
- 調質
- H
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。取り扱いには十分ご注意ください。なお、H材となりますので、曲げる事が出来ません。全17種類を絞り込む
外径(Φmm)
肉厚(mm)
長さ(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ