曜日別特売
- 銅直管 KMCT 80845445

- 銅直管 KMCT 80845445
- 銅直管 KMCT 80845445

銅直管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
外径(Φmm)38.1
肉厚(mm)1.5
長さ(mm)2000
内容量1セット(2本)注文コード80845445品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。

用途
H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。
長さ(mm)
2000
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
38.1
調質
H
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。取り扱いには十分ご注意ください。なお、H材となりますので、曲げる事が出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする