曜日別特売

タフロックスマート

タフロックスマート - ネグロス電工

鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

内容量
1組
注意
※施工完了後に貫通物を動かす場合は、本体の損傷等に注意しながら作業を行ってください。
※収まりが悪い時は、アルミテープ、又は針金(推奨径Φ0.5mm)にて矯正してください。
※認定上の占積率の範囲では、適用配管外径を超える配管の貫通が可能ですが、貫通物のサイズによっては、タフロックスマートの施工が困難になるおそれがあります。あらかじめご確認の上ご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
呼び
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法(C)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848455TAFSMT75KK最小貫通物合計:Φ20ボイド管:7590適用配管:48以下74
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
80850361TAFSMT50KK最小貫通物合計:Φ15ボイド管:5060適用配管:32以下49
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする